フレームウォーカー 固定型 ハイモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57238487 品番WF-5968 HUL310
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,980
販売価格(税別) 非課税商品
21,980

大柄な方向けのワイド仕様歩行器:ゆったりサイズの59cm幅
ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。
6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5〜81.0cmまで6段階に調節ができます。通常仕様よりも10cm高く、身長の高い方でも快適に使用して頂けます。

材質フレーム/アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×46×78.5〜91(6段階)、【収納】59.5×11×78.5 アズワン品番69-1204-18 内寸(cm)45 最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする