※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

物体側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率1X 注文コード57241856 品番FVL-1X-65-CA
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は倍率など15種類から選べます 他の種類を見る

WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。

仕様●N.A.:0.04●ディストーション:0.1%以下●実効F:11.5 タイプストレート 倍率1X 分解能(μm)8.3 作動距離(mm)65 解像力中心:120LP/mm マウントCマウント 被写界深度(μm)920 デバイス2/3インチ以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする