FVL-0.75X-120-CA 物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所 57241996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

物体側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個倍率0.75X被写界深度(mm)1.9注文コード57241996品番FVL-0.75X-120-CA
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。
カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。

仕様●N.A.:0.028●ディストーション:0.1%以下●実効F:13.3タイプストレート倍率0.75X分解能(μm)11.8作動距離(mm)120解像力中心:85LP/mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.9デバイス2/3インチ以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする