※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個倍率5X被写界深度(μm)168注文コード57242048品番FVL-5X-120-CA
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978販売価格(税別)
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。
カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。