※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清和光学製作所
清和光学製作所の ステージ/画像処理
清和光学製作所の 画像処理
清和光学製作所の レンズ
無限遠補正対物レンズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57242197
品番
M.PlanAPO10XS
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●N.A.:0.23●焦点深度(±D.F)(μm):5.2
倍率
10X
分解能(μm)
1.5
作動距離(mm)
38.9
焦点距離(mm)
(f)20
注意
※分解能及び対物レンズ単体での焦点深度は、基本波長(λ=0.55μm)をもとに算出した値になります。
※分解能=0.61×0.55/N.A、焦点深度±D(μm)=λ/[2(N.A)2乗]