※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限遠補正広視野対物レンズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57242267 品番 M.PlanAPO2.5XHR
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高画素化が進むカメラに対応した
超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです
結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください

仕様N.A.:0.08、焦点深度(±D.F)(μm):42.9、DOF:42.9μm 質量(g)180 倍率2.5× 分解能(μm)4.2 作動距離(mm)33 焦点距離(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする