※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限遠補正広視野対物レンズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57242276 品番 M.PlanAPO5XHR
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

高画素化が進むカメラに対応した
超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです
結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください

仕様N.A.:0.16、焦点深度(±D.F)(μm):10.7、DOF:10.7μm 質量(g)385 倍率 分解能(μm)2.1 作動距離(mm)34 焦点距離(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする