※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●N.A.:0.029-0.69●ディストーション:0.50-0.10%●ディテントクリック:〇●実効F:12.8-32.6●同軸照明:〇
注文コード57242328
品番MSZ-0745D-DET
参考基準価格(税別)¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X 〜 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。
ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。
同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。
MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。