青芳製作所
青芳製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青芳製作所の グラス・食器・カトラリー
青芳製作所の 箸・カトラリー・箸置き
フィーディングスプーンミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57250247
品番
213
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
薄く平たいスプーンで小さいお口の中にも運びやすく、お口から引き抜きやすい。
スプーンが喉の奥に入りすぎないよう注意を促すライン付き。
用途
一般的なスプーンより持ち手が長く「食べさせてあげる」ことに特化した介助用スプーンです。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
180
質量(g)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
【スプーンヘッド部】17×34