青芳製作所
青芳製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青芳製作所の グラス・食器・カトラリー
青芳製作所の 箸・カトラリー・箸置き
ウッドハンドルフォーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57250256
品番
312
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
大きすぎず小さすぎないヘッドに、太く長めで安定感のある持ち手。
耐久性のある積層強化木。
材質
【ウッドハンドル】積層強化木【ヘッド】ステンレス
質量(g)
45.5
長さ(cm)
18.5
対応
乾燥機 / 食洗器