曜日別特売
AL431-8 73cm 男性用スラックス ノータック セブンユニフォーム 57252487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

男性用スラックス ノータック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
股下(cm)76
ウエスト(cm)73
内容量1枚注文コード57252487品番AL431-8 73cm
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質ツイル(ポリエステル65%・綿 35%)ホワイト股下(cm)76ウエスト(cm)73股上(cm)24.5ヒップ(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする