※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セブンユニフォーム
男性用スラックス ワンタック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ウエスト(cm)
95
95
100
105
110
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57252557
品番
AL431-8 95cm
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
ツイル(ポリエステル65%・綿 35%)
色
ホワイト
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
95
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
117