※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イイヅカ
イイヅカの 製菓・製パン用品
イイヅカの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
イイヅカの 回転台
電動デコレーション回転台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57252697
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転速度調節つまみ付
回転方向切替スイッチ付
材質
本体:ステンレス/板:ジュラコン樹脂
電源(V)
単相100・15W
本体質量(kg)
6.8
回転数
0〜 50回転 /毎分
サイズ(mm)
240×210×H220