TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
ダブルカードケース(軟質タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57258486
品番
NCW-A4
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
質量(g)
143
材質
軟質塩化ビニル
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×305×0.4
タイプ
両面でA3・片面でA4、軟質タイプ
内寸法(縦×横)(mm)
215×305
用途
図面・書類の保護や保管に最適。
トラスコ品番
781-1829