※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ファイリング
TRUSCOの カードケース(書類保護ケース)
TRUSCOの ソフトケース
ダブルカードケース(軟質タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57258495
品番
NCW-B5
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
書類を、二つ折りにしてコンパクトに収納できます。書類を両側に収納し、見開きで見ることができます。
質量(g)
107
材質
軟質塩化ビニル
規格
B5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
192×265×0.4
タイプ
両面でB4・片面でB5、軟質タイプ
内寸法(縦×横)(mm)
187×265
用途
図面・書類の保護や保管に最適。
トラスコ品番
781-1837