曜日別特売
TFSS-0510 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 57259256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFSS-0510 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 57259256
TFSS-0510 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 57259256

超低頭小ねじ(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)呼径×L(mm)M5×10注文コード57259256品番TFSS-0510
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

材質ステンレス(SUS-XM7)ねじピッチ(mm)0.8十字穴番号2トラスコ品番819-5339質量(g)30.1頭部厚(mm)1頭径(Φmm)9頭部形状超低頭適合ドライバー2呼径×L(mm)M5×10強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57262108
2022-02-18
用途: 手回屋オルゴールに使用
製造業

材質がステンレスなのでやや高価ですが、綺麗で高品質です。

対象商品 : 57259256
2022-04-12
用途: パーツ固定に際し
建設業・工事業

ナベ、皿では対応できない箇所に対し、こちらで対応しました。

対象商品 : 57262162
2020-05-25
用途: 三協アルミの網戸の調節ネジにピッタリサイズです。
医療・福祉・介護関連業

三協アルミの網戸の上部に付いている調節ネジ(網戸を外れなくするために必須のネジ)を無くしてしまい、困っていて探し回ってやっと見つけました。ホームセンターには、ニッケルメッキの同サイズのネジは、ありましたが、外に使う網戸には、ステンレスでないと困ります。値段は高いですが他には無いので仕方ないです。

対象商品 : 57261846
2020-04-29
用途: アンプの側面のボルトの代替品として使用。

アンプの幅のボルト頭がラックに干渉したので、低頭ボルトに交換。見事に収納できました。

対象商品 : 57267762
2018-02-05
用途: 砥石の治具作製に使用

とても良く出来たようでこの小ねじの選択は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
630:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする