※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFSC-0420 超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57261873 TFSC-0420 超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57261873

超低頭小ねじ(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14本) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×20 注文コード57261873 品番TFSC-0420
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

材質冷間圧造用炭素鋼(SWRCH12A)表面処理:三価クロメート ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2 トラスコ品番819-5323 質量(g)25.4 外径(Φmm)(頭部)8 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×20 適合ドライバー2 強度区分4.8相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57267744
2021-07-22
用途:
旧車用純正部品の代用

エンジンフードのバンパーラバーが純正品は製廃のため、本品と戸当たりゴムを組み合わせて代用した。超低頭ネジはあまり見かけないので、入手できて満足。

対象商品:
57267744
2020-10-15
用途:
自動車部品の自作

電蝕を嫌って、鉄製・ユニクロメッキ付き・超低頭・首下30で探していたのですが、モノタロウにはちゃんとありました。
普通の小ねじやボルトでは頭の高さ方向で干渉が発生する場合など、とても重宝しています。
これからも品揃えの豊かさで、特にレアな材質・寸法のものを更に充実させてください。大いに期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
310:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする