曜日別特売
TFSC-0408 超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57263876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFSC-0408 超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57263876
TFSC-0408 超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO 57263876

超低頭小ねじ(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(24本)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×8注文コード57263876品番TFSC-0408
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。

材質冷間圧造用炭素鋼(SWRCH12A)表面処理:三価クロメートねじピッチ(mm)0.7十字穴番号2トラスコ品番819-5320質量(g)29.5頭径(Φmm)8頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×8適合ドライバー2強度区分4.8相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57267744
2021-07-22
用途: 旧車用純正部品の代用

エンジンフードのバンパーラバーが純正品は製廃のため、本品と戸当たりゴムを組み合わせて代用した。超低頭ネジはあまり見かけないので、入手できて満足。

対象商品 : 57267744
2020-10-15
用途: 自動車部品の自作

電蝕を嫌って、鉄製・ユニクロメッキ付き・超低頭・首下30で探していたのですが、モノタロウにはちゃんとありました。
普通の小ねじやボルトでは頭の高さ方向で干渉が発生する場合など、とても重宝しています。
これからも品揃えの豊かさで、特にレアな材質・寸法のものを更に充実させてください。大いに期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
310:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする