ノーブランド
ノーブランドの ファイリング
ノーブランドの クリヤーホルダー
【名入れ】箔押しカラークリアファイル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
57268596
品番
js-cfg01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
印刷色、金、銀、メタリックレッド、メタリックピンク、メタリックスカイブルー、メタリックブルー、メタリックグリーン、黒
寸法(cm)
印刷推奨範囲:4×15
色(本体)
緑
本体寸法(cm)
約31×22
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200