※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの バルブ
ノーブランドの ボールバルブ
1000型ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57273667
品番
MU-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
36.5
寸法D(mm)
69
材質(シート)
PTFE
寸法d(Φmm)
5
材質(ハンドル)
SUS304
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材