1000型ステンレスボールバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57273685 品番 MU-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)56.5 寸法H(mm)40 寸法D(mm)110 材質(シート)PTFE 寸法d(Φmm)9.2 材質(ハンドル)SUS304 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする