※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-50 1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド 57273737 MU-50 1000型ステンレスボールバルブ ノーブランド 57273737

1000型ステンレスボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57273737 品番 MU-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)100 寸法H(mm)67.5 寸法D(mm)155.5 材質(シート)PTFE 寸法d(Φmm)32 材質(ハンドル)SUS304 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする