輪止めマグネットサイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57275788 品番107101
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

簡単に取り付けられるマグネットシートです。
鮮やかな黄色で視認性が高いです。
「輪止め」の文字が大きく、ひと目で確認できます。
マグネットなので、繰り返し使用可能です。
運転席側ドアに貼ることで輪止め確認を促します。

用途
トラックやバスの輪止め確認に。
工事現場や物流倉庫での安全対策に。
車両の誤発進防止に。
トラスコ品番705-9920 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 縦(mm)80 横(mm)160 取付け方法マグネット式 表示内容輪止め確認ヨシ!! 磁力320ガウス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする