ミニミニアイロンビーズ 透明色パック(アイロンビーズ直径:約2.6mm) お買い得な単色パック(100g 約10000粒)が6袋入った単色セットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約60000粒!大規模な作品にも挑戦できます。 専用のプレートにミニミニアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。 ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。 自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画などまで表現できます。 ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。 袋入りなので、学校やサークル、教室など、分けて使うときにも便利です。 指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。 学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適! 推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!