メーカー名:モートーン メーカー品番:MTE153 販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます 適合情報: トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15 色[カラー]:ブラック サイズ:外寸長377mm 材質[素材]:アルミ 内容量[数量]:1個 製法:プレス加工 備考:キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ 関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE168,MSM015