DB52-165F NEWドイツベストマックス チップソージャパン 57299585

NEWドイツベストマックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード57299585品番DB52-165F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480

スクイ角23°により軽切削感です。
シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。

用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材外径(mm)165内径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数52Pトラスコ品番828-3440材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)199最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57299585DB52-165F55875742DB52-165F画像準備中ドイツベストマックスフッ素チップソージャパン1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする