WFS-4968 スリムフレームウォーカー 固定型 シンエンス 57303131

スリムフレームウォーカー 固定型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57303131品番WFS-4968
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,998
販売価格(税別)非課税商品
21,998

使いやすい49cm幅の固定型歩行器新しいスタンダードサイズ!49cm幅:日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。
ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。
6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5~81.0cmまで6段階に調節ができます。

材質フレーム/アルミ(一部スチール)質量(kg)2.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×68.5~81(6段階)、【収納】49×11×68.5アズワン品番69-1204-19内寸(cm)38最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする