スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57303176 品番WFS-4968R
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,998
販売価格(税別) 非課税商品
24,998

全幅49cm仕様の新サイズ立ち上がり歩行器
立ち上がり用グリップ付:椅子などから立ち上がる際には手前の専用グリップを持つと楽に行えます。
スタンダードサイズ!49cm幅:日本人の体格、廊下の幅に合わせて、従来モデルより幅を約10cm狭くしました。
6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5〜81.0cmまで6段階に調節ができます。

材質フレーム/アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×44×68.5〜81(6段階)、【収納】49×10.5×68.5 アズワン品番69-1204-13 内寸(cm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする