本体画像

AC-01DK アルコールチェッカー 高森コーキ 57303438 AC-01DK アルコールチェッカー 高森コーキ 57303438 AC-01DK アルコールチェッカー 高森コーキ 57303438

アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57303438 品番AC-01DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

息を吹き込むだけで呼気中のアルコール濃度を測定!

用途本製品は、高感度のナノ半導体センサーを採用し、数秒間で測定ができます。 付属品取扱説明書、マウスピース5本、収納ケース 材質本体/ABS、PC マウスピース/PP 測定範囲0.000〜1.000mg/L 電源単4アルカリ乾電池×2(別売) センサーナノ半導体センサー 使用環境温度(℃)0〜50 警告0.150mg/L以上 使用期限使用開始から1年または測定数1000回
注意
※本体の分解や水洗いは絶対に行わないでください。
※過度の衝撃や振動を与えないでください。
※10度以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする