ナニワ
ナニワの 研削砥石
ナニワの 平形砥石
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57306393
品番
FN-4383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
厚さ(mm)
2
外径(mm)
45
用途
塗膜除去に、多目的用塗膜撤去
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6144
材質
軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド
長さ(mm)
34
タイプ
F(多用途)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
注意
※使用前に必ず商品に破損がないことを確認してください。子供の手の届かないところに保管してください。回転工具以外での使用はやめてください。回転中に絶対に手や身体で触れないでください。