アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
MC418 モコモハタキH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57310952
品番
732894000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
家具・家電など手元やスキマのホコリ取りに。
用途
ホコリ取り
材質
モップ:ポリエステル 、柄:スチール
全長(cm)
約55
繰り返し・詰め替え
対応