フェザーダスター 60 AG714

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57311047 品番733628600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

やさしくホコリを払い取る。
鳥の尾羽を使用。

用途ホコリ取り 材質穂:鳥の尾羽 、柄:ポリプロピレン 全長(cm)約63 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
掃除
山田製麺所 様

前回購入した時は羽の量が多く、使いやすく良かったのでまた購入しましたが、
今回は羽の量が少なすぎる
二度と買わない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする