アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ハンディモップ
アズマ工業の ハンディモップ本体
ふわーとモップ ハンディー AZ631
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57311056
品番
409070010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ボリュームたっぷり繊維のシート。
回転グリップで両面使用。
用途
ホコリ取り
材質
本体:ポリプロピレン 、モップ:ポリプロピレン・ポリエチレン 、薬液成分:流動パラフィン
全長(cm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応