フランジパッキン FR4635

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57311853 品番 FR4635-5K25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

特性耐熱性 呼び径(A)25 厚さ(mm)2 材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート トラスコ品番785-0620 質量(g)8 呼び径(B)1 使用圧力5k 用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります) 使用温度範囲-40〜350℃(飽和蒸気250℃) 外径(mm)65 内径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする