曜日別特売
FR4635-10K200A フランジパッキン FR4635 ASK 57312036

FR4635-10K200A フランジパッキン FR4635 ASK 57312036
FR4635-10K200A フランジパッキン FR4635 ASK 57312036

フランジパッキン FR4635

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)200
使用圧力10k
内容量1枚注文コード57312036品番FR4635-10K200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ガスケットペースト不要です。
アスベストを含有しないジョイントシートです。
従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。
特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。
急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。
高圧下でも高いシール性を維持できます。
フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。
十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。

用途
JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)
特性耐熱性呼び径(A)200厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシートトラスコ品番785-0468質量(g)74呼び径(B)8使用圧力10k使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)外径(mm)270内径(mm)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする