曜日別特売
PNA130 樹脂製ゴム車輪(ベアリング無) ヨドノ 57315825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
許容荷重(N)1421
内容量1個注文コード57315825品番PNA130
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。

質量(kg)
0.39
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
52
許容荷重(N)
1421
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
130
ゴム幅(mm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする