※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
150
75
100
130
150
200
許容荷重(N)
1715
686
980
1421
1715
2156
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315834
品番
PNA150
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
質量(kg)
0.46
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
55
許容荷重(N)
1715
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
150
ゴム幅(mm)
38