※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
許容荷重(N)
2156
686
980
1421
1715
2156
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57315843
品番
PNA200
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪です。
質量(kg)
0.86
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
55
許容荷重(N)
2156
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
車輪径(Φmm)
200
ゴム幅(mm)
42