57021 木部鉄部用ウレタン 0.7L シントーファミリー 57319806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木部鉄部用ウレタン 0.7L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
白(Nー95)
内容量1セット(6缶)注文コード57319806品番57021
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂系塗料です。
つやありです。

用途木部鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能白(Nー95)特性耐候トラスコ品番827-9762質量(kg)1容量(L)0.7主成分1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料主な用途木、鉄、コンクリート塗布面積(m2)3.5~4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)夏場:3時間以上、冬場:5時間以上乾燥時間夏場:1時間以上、冬場:2時間以上危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする