※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントーファミリー
木部鉄部用ウレタン 1.6L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
チョコレート(09-20X)
白(N-95)
黒(N-10)
赤(07-40X)
黄色(22-80X)
緑(45-40P)
青(72-40T)
茶色(15-30D)
ダークグレー(N-5)
クリーム(22-85F)
チョコレート(09-20X)
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(4缶)
注文コード
57320016
品番
57623
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有害性物質である鉛・クロム化合物を含まない環境に配慮した製品です。
高耐候性で汚れにくい塗膜を形成するウレタン樹脂塗料です。
つやありです。
用途
木部・鉄部からコンクリート面など幅広い用途に塗装可能
色
チョコレート(09-20X)
特性
耐候
トラスコ品番
827-9783
質量(kg)
2
容量(L)
1.6
主成分
1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料
主な用途
木、鉄、コンクリート
塗布面積(m
2
)
8~9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
夏場:3時間以上、冬場:5時間以上
乾燥時間
夏場:1時間以上、冬場:2時間以上
危険物の性状
非水溶性