曜日別特売
TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956

本体

TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956
TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956
TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956
TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956
TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956
TH-S28L1-BK/R 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO 57320956

28L 1ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード57320956品番TH-S28L1-BK/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一人暮らし、セカンド冷蔵庫にちょうどいいサイズ。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手の良いドアポケットを採用。ドリンクや食品の整理に便利です。
天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く事ができスペースの有効活用が可能です。
季節や保存の量にあわせて調整出来る7段階のダイヤルを採用。
冷蔵庫の棚を外したり、棚の位置を変えてスペースを有効活用できます。網目なので手入れも簡単。

質量(kg)約14ブラック電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2勝手右開き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式運転音(dB)約27冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)105(50Hz)、110(60Hz)定格内容積(L)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板の耐荷重は30kgです。電子レンジの機種によって設置できない場合があります。表面が100℃を超えるような熱機器(オーブントースターなど)は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする