AQUA(旧:ハイアールアジア)
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 冷蔵庫/冷凍庫
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 冷蔵庫
ポータブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57321209
品番
AQP-M3R-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2室独立式で、冷蔵・冷凍を個別設定可能
AC/DC電源対応、家でも車内でも使用可能
静音設計なので、 深夜郊外レベル(32デシベル※1)の 静穏性達成
電源(V)
AC電源: 100 50/60Hz(ACアダブター使用)
DC電源: 12/ 24
質量(kg)
12
内容積(L)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
688×349×382
冷却方式
コンプレッサ式
温度設定
-20℃〜20℃(加温機能はありません)
注意
※商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。