電気グリル鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57321227 品番APN10G-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「煮る・焼く」1台2役で簡単調理
2色展開になってリニューアル
アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々
深底設計で、料理の幅も広がります
鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい
温度は3段階切替可能
中身が見えるクリアな蓋

仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0 ブラック 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170 定格消費電力(W)500 本体質量(kg)(約)1.16 プレート(約)鍋内径160 × 深さ25 ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型) フタ強化ガラス 温度調節範囲(℃)切〜弱・中・強(約210 ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55 カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする