PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6細径パッチコード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57321574
品番
UTP28SP2MGY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
2
ケーブル外径(Φmm)
3.8
色
グレー
コネクタ
RJ45
結線方式
T568B
構造
より線(撚線)
使用場所
屋内
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28AWG
用途
機器と機器、アウトレット等の接続
トラスコ品番
828-1698
材質
ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル
スリム
線心数
4P
結線
T568B