※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カテゴリ6細径パッチコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57321608 品番 UTP28SP3MOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。

規格CAT6 ケーブル長(m)3 ケーブル外径(Φmm)3.8 オレンジ コネクタRJ45 結線方式T568B 構造より線(撚線) 使用場所屋内 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 用途機器と機器、アウトレット等の接続 トラスコ品番828-1701 材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC 質量(g)92 使用温度範囲(℃)-10〜60 ケーブルスリム 線心数4P 結線T568B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする