VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611

VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611
VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611
VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611
VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611
VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611
VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611
VV-DPHD020-FL 回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m Vodaview 57321611

回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(オス)注文コード57321611品番VV-DPHD020-FL
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m

用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI仕様HDCP対応タイプDisplayPort to HDMI変換規格DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(オス)RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)上下左右180ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度2048×1152(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
注意
※逆方向には対応していません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする