11-724-9 耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 57327777 11-724-9 耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 57327777 11-724-9 耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 57327777 11-724-9 耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 57327777

耐切創手袋 ハイフレックス724

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57327777 品番 11-724-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS T 8116適合品です。
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。
掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。
汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。
EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)20.6 材質手袋部:高強度ポリエチレン繊維、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン ホワイト/ブラック ゲージ数13 耐切創性3/B 入数(双)1 用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 トラスコ品番787-0809 厚さ(mm)約1.34 質量(g)48.2 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス 色(手首部)ブラウン
関連資料:(0.12MB)(0.61MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする