NO74-045-9 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 57327813 NO74-045-9 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 57327813 NO74-045-9 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 57327813 NO74-045-9 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 57327813 NO74-045-9 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル 57327813

耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57327813 品番 NO74-045-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

JIS T 8116適合品です。
生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。
次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。

サイズL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21.4 材質ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステル ホワイト ゲージ数13 規格EN388:1X4XC・254X、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis 耐切創性X/C 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐引裂 入数(双)1 用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工 トラスコ品番787-5321 厚さ(mm)約2.0 質量(g)60 材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル 色(手首部)ブラウン
関連資料:(0.12MB)(0.34MB)
注意
※両手でご使用の場合は、2枚必要です。
※食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする