ウェルケアバンク
ウェルケアバンクの 歩行関連
ウェルケアバンクの 歩行車
四輪歩行補助車 newあゆむくん Mサイズ シルバー M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57331079
品番
V4209
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥30,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
30,980
バスケットに入れる
自立歩行が可能な方の歩行機能を補う歩行車です。
押手の高さを調節できます。
取り付け・取り外しができる前カゴがついています。
疲れたときには座面に座って休むことができます。
材質
フレーム/アルミ
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【座面】345×335
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612×705〜914(ハンドル)×600
座面高さ(mm)
470・540(2段階)
内幅(mm)
【グリップ】445
アズワン品番
69-1204-08
収納寸法・奥行(mm)
270
車輪サイズ(inch)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000