アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
移動式平行棒アルコースーパー DX-D 2m
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57335498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥365,000
販売価格(税込)
¥401,498
販売価格(税別)
¥
364,998
バスケットに入れる
病院・施設などの歩行訓練に適した本格平行棒(2m)
径(Φmm)
【手すり】48.6
長さ(m)
【手すり】2
幅(cm)
【手すり】60
高さ(cm)
【手すり】65〜105
アズワン品番
68-6673-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000